Skersinių pora LNS-DUO 110×50 2700 mm

Prekės Nr.: 991342 2700
Rinkinio kaina 2 vnt. (67,76 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersinių ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersinių aukštis 110 mm
Skersinių ilgis 2 700 mm
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia 2 460 kg
Paskirtis Stelažas
Skersinio tipas LNS-DUO 110×50
Produkto rūšis Stulpas / skersinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991342 2700
EAN / GTIN 4058255037414
Gamintojo numeris 46421-2

Aprašymas

Modelis:

Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3060 kg kiekvienai skersinių porai.

Tiekiama:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

RAL 2004 oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Naujuosius 50mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį