Pristatomas stelažas padėklams 2500 mm

Prekės Nr.: 991207 2500
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 1 545
  • Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia: 515
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 1 545 kg
    Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia 515 kg
    Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
    Montavimas Įstatoma lentyna
    Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
    Aukštis 2 500 mm
    Gylis 1 100 mm
    Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 2 786 mm
    Stelažo lentynų plotis 2 700 mm
    Stelažo stovų skaičius 1
    Lentynų skaičius 3
    Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje 9
    Lentynos apkrova 1 545 kg
    Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje) 5 190 kg
    Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
    Rėmo profilis S610-M18-U
    Skersinio tipas LNS 100×50×1,5
    Lentynos pasiekiamumas iš abiejų pusių
    Surinkimas kištukiniu principu taip
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Padėklų stelažas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991207 2500
    EAN / GTIN 4058255110100
    Gamintojo numeris 46906-N

    Aprašymas

    Modelis:

    Bazinis stelažas, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Pristatomas stelažas, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.
    Skersiniai tipas LNS 100×50×1,5.
    Pristatomos lentynos konstrukciniai matmenys: 2786 mm.

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    bendras stelažo ilgis:
    stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:
    nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18);
    nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

    Spalva:

    Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    • Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
    • Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.

    Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.
    Techniniai padėklų stelažo montavimo nurodymai pagal BGR 234:
    • Išoriniai stovai ties praėjimais ir pravažiavimais privalo būti mažiausiai 500 mm aukštesni nei aukščiausios lentynos lygmuo.
    • Pravažiavimai ir antstatai turi būti pridengti ištisine plokšte (pvz.OSB plokšte).
    • Laisvų praėjimų aukštis turi būti mažiausiai 2100 mm.
    • Ties išoriniais stovais bei pravažiavimais privaloma uždėti kampų apsaugas .
    • Ant laisvai patalpoje stovinčių atskirų lentynų kitos pusės reikia uždėti galines sieneles iš grotelių, taip jas apsaugant (kad nenukristų sandėliuojami daiktai).
    • Prie kiekvienos lentynų eilės reikia pritvirtinti leistinos apkrovos ženklą.
    • Betono kokybė: mažiausiai C20/25 pagal EN 206-1 (DIN 1045-2); betono storis mažiausiai 200 mm.
    • Jei atstumas tarp padėklų dviguboje lentynoje mažesnis nei 100 mm, būtina pasirūpinti ribotuvais.

    Daugiau informacijos apie planavimą ir montavimą:
    • Svarbus rodiklis yra lenkimo ilgis (K) = maksimalus atstumas tarp grindų ir pirmo skersinių lygmens viršutinio krašto. Pagal tai apskaičiuojama, kokio tipo stovus naudoti.
    • Virš sandėliuojamų prekių visada reikia palikti apie 100 m laisvos vietos iki kitos lentynos arba patalpos lubų.
    • Kėlimo technikos aukštis: aukščiausiai esančio skersinio viršutinis kraštas plius 200 mm.
    Čia pateikti techniniai duomenys negalioja bituminiams arba magnezitiniams paviršiams, kompozitinio akmens bei valcuoto betono paviršiams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį