Lentyna iš plieninių plokščių 600 mm

Prekės Nr.: 991025 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 2 140 mm
Gylis 600 mm
Lentynos plotis 2 140 mm
Lentynos gylis 600 mm
Skydelio plotis 300 mm
Skydelio storis 1,25 mm
tinka stelažams, kurių gylis 600 mm
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Gamintojo numeris 19586

Aprašymas

Tiekiama:

Komplekte yra skersinių pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį