Lentyna iš plieninių plokščių 600 mm

Prekės Nr.: 991020 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 1 785 mm
    Gylis 600 mm
    Lentynos plotis 1 785 mm
    Lentynos gylis 600 mm
    Skydelio plotis 300 mm
    Skydelio storis 1,25 mm
    tinka stelažams, kurių gylis 600 mm
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991020 600
    EAN / GTIN 4004514226303
    Gamintojo numeris 19583

    Aprašymas

    Tiekiama:

    Komplekte yra skersinių pora.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį