{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 2 614 mm | |
Gylis | 1 000 mm | |
Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
Lentynų plotis | 2 500 mm | |
Lentynos gylis | 1 000 mm | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 614 mm | |
Lentynos plotis | 2 500 mm | |
Lentynos gylis | 1 000 mm | |
Lentynų iš plieno skydelių skaičius | 3 | |
Lentynos apkrova | 820 kg | |
Lentynos medžiaga | Plieninė plokštė | |
Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
Produkto numeris | 990970 2000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514225849 | |
Gamintojo numeris | 19607 |