{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukštis | 2 500 mm | |
Plotis | 2 197 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
Lentynų plotis | 2 140 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 197 mm | |
Lentynos plotis | 2 140 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Lentynų iš plieno skydelių skaičius | 4 | |
Lentynos apkrova | 950 kg | |
Lentynos medžiaga | Plieninė plokštė | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip |
Produkto numeris | 990955 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226044 | |
Gamintojo numeris | 19614 |