Bazinis stelažas su ilgomis lentynomis 2000/1785 mm

Prekės Nr.: 990950 2000/1785
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 899 mm
Gylis 600 mm
Lentynos aukštis 2 000 mm
Lentynų plotis 1 785 mm
Lentynos gylis 600 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 899 mm
Lentynos plotis 1 785 mm
Lentynos gylis 600 mm
Lentynų iš plieno skydelių skaičius 3
Lentynos apkrova 670 kg
Lentynos medžiaga Plieninė plokštė
Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Stelažas su ilgomis lentynomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990950 2000/1785
EAN / GTIN 4004514225757
Gamintojo numeris 19581

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55−85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. Lentynos apkrova maksimaliai 1050 kg, sekcijos apkrova maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį