Lentyna iš OSB plokštės 621 mm

Prekės Nr.: 990895 621
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės storis: 16

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės storis 16 mm
Plotis 1 841 mm
Gylis 621 mm
Storis 16 mm
Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Fiksavimas per skyles
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990895 621
EAN / GTIN 4004514225016
Gamintojo numeris 18346-N

Aprašymas

Tiekiama:

Komplekte yra skersinių pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį