Lentyna iš OSB plokštės 800 mm

Prekės Nr.: 990810 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 19

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 19 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 800 mm
Storis 19 mm
Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Fiksavimas per skyles
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990810 800
EAN / GTIN 4004514202116
Gamintojo numeris 15808

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį