Cinkuota lakštinio plieno lentyna 400 mm

Prekės Nr.: 990805 400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 400
  • Lentynos storis: 40
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 400 kg
Lentynos storis 40 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 2 500 mm
Gylis 400 mm
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990805 400
EAN / GTIN 4004514202048
Gamintojo numeris 15830

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį