{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
Plokštelės storis | 19 mm | |
Skersinių aukštis | 65 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 2 060 mm | |
Gylis | 637 mm | |
Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
Lentynų plotis | 2 000 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 060 mm | |
Lentynos plotis | 2 000 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Lentynų skaičius | 3 | |
Lentynos apkrova | 400 kg | |
maksimali lauko apkrova | 1 200 kg | |
Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė | |
Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
Produkto numeris | 990760 2000/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514200389 | |
Gamintojo numeris | 15554 |