{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 400 kg | |
Lentynos storis | 40 mm | |
Skersinių aukštis | 65 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Aukštis | 3 000 mm | |
Plotis | 2 006 mm | |
Gylis | 837 mm | |
Lentynos aukštis | 3 000 mm | |
Lentynų plotis | 2 000 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 006 mm | |
Lentynos plotis | 2 000 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Lentynų skaičius | 5 | |
Lentynos apkrova | 400 kg | |
maksimali lauko apkrova | 1 800 kg | |
Lentynos medžiaga | Lakštinis plienas, cinkuotas | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
Produkto numeris | 990735 3000/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514215369 | |
Gamintojo numeris | 15727 |