Galinė sienelė iš ištisinio lakšto 2500 mm

Prekės Nr.: 990635 2500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga cinkuotas
Aukštis 2 500 mm
Plotis 1 300 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
tinka lentynoms, kurių plotis 1 300 mm
tinka stelažams, kurių sekcijos plotis 1 300 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Galinės sienelės surinkimas dviejų dalių
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Galinė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990635 2500
EAN / GTIN 4004514243300
Gamintojo numeris 12548-2500

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotas lakštinis plienas, ant galinės sienelės skersinis tvirtumui.
Susideda iš 2×1000 mm ir 1×500 mm aukščio galinių sienelių.

Tinka:

Stelažai su lentynomis Nr. 990500 - 990554.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais ant galinės sienelės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį