Galinė sienelė iš ištisinio lakšto 2500 mm

Prekės Nr.: 990634 2500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga cinkuotas
    Aukštis 2 500 mm
    Plotis 1 000 mm
    Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
    tinka lentynoms, kurių plotis 1 000 mm
    tinka stelažams, kurių sekcijos plotis 1 000 mm
    Paskirtis Sandėlio lentynos
    Galinės sienelės surinkimas dviejų dalių
    Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Galinė sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990634 2500
    EAN / GTIN 4004514249388
    Gamintojo numeris 12543-2500

    Aprašymas

    Modelis:

    Cinkuotas lakštinis plienas, ant galinės sienelės skersinis tvirtumui.
    Susideda iš 2×1000 mm ir 1×500 mm aukščio galinių sienelių.

    Tinka:

    Stelažai su lentynomis Nr. 990500 - 990554.

    Tiekiama:

    Su tvirtinimo elementais ant galinės sienelės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį