Šoninė sienelė iš ištisinio lakšto 600 mm

Prekės Nr.: 990620 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga cinkuotas
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 600 mm
    Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
    Tiekimo sudėtis 2×1050 mm aukštis
    tinka surenkamam stelažui su lentynomis taip
    tinka stelažams su pasviromis lentynomis taip
    tinka lentynoms, kurių aukštis 2 000 mm
    tinka stelažams, kurių gylis 600 mm
    Paskirtis Sandėlio lentynos
    Šoninės sienelės surinkimas dviejų dalių
    Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Šoninė sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990620 600
    EAN / GTIN 4004514249272
    Gamintojo numeris 22740-2

    Aprašymas

    Modelis:

    cinkuotas lakštinis plienas, šoninės sienelės persidengia ties sujungimais.
    Susideda iš 2× 1050 mm aukščio šoninių sienelių.

    Tinka:

    Stelažai su lentynomis Nr. 990500 - 990554, bei stelažai su pasvirosiomis lentynomis Nr. 990600 - 990606.

    Tiekiama:

    Su varžtais/ veržlėmis tvirtinimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį