Pasviroji bazinio stelažo lentyna, Plotis 1300 mm, Gylis: 500mm

Prekės Nr.: 990604 500
Naujas produktas
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Lentynos storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuotas
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 360 mm
Gylis 536 mm
Lentynos aukštis 2 000 mm
Lentynų plotis 1 300 mm
Lentynos gylis 500 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 360 mm
Lentynų skaičius 7
maksimali lauko apkrova 1 300 kg
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Stelažas su pasviromis lentynomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990604 500
EAN / GTIN 4058255012695

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės pasvirusios lentynos / Kanban sistemos lentynos, idealiai tinka sandėliavimui pagal principą „First-in-First-out“, nes ant lygių cinkuotų lentynų laikomos prekės gali paslysti.
T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Tiekiama su maksimalia lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti. Naudojama iš abiejų pusių. Stelažo sekcijos apkrova: 1300 kg.
Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 1360 mm.
Horizontalius skirtukus galima fiksuoti kas 50 mm. Priekinė išilginė sklendė paaukštinta 15 mm, todėl neleidžia prekei iškristi.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
Bazinė lentyna: Nominalusis gylis + 60mm
Pristatomas stelažas: Nominalusis gylis + 6 mm
Visas rėmo gylis: Nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Plastikinių dėžučių, dėžučių be priekinės sienelės, kartoninių dėžių ir pan. sandėliavimui.

Tiekiama:

7 pasvirosios lentynos, kiekviena su 8 skiriamosiomis kreipiančiosiomis, 2 išilginiai skersiniai, 2 šoninės kreipiančiosios bei 1 tiesi viršutinė lentyna, fiksuojamos kojelės.

Pastaba:

  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
  • Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama be surinkimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį