{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 060 mm | |
Gylis | 836 mm | |
Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
Lentynų plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 060 mm | |
Lentynų skaičius | 7 | |
maksimali lauko apkrova | 1 300 kg | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su pasviromis lentynomis |
Produkto numeris | 990600 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218803 | |
Gamintojo numeris | 13650 |