{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Aukštis | 2 300 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 006 mm | |
Lentynų skaičius | 7 | |
Produkto rūšis | Segtuvų stelažas |
Produkto numeris | 990596 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514220172 | |
Gamintojo numeris | 17752 |