Biuro bazinis stelažas 2000/1000 mm

Prekės Nr.: 990595 2000/1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuotas
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 600 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 060 mm
Lentynų skaičius 6
Produkto rūšis Segtuvų stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990595 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220080
Gamintojo numeris 17743

Aprašymas

Modelis:

Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.
Sutvirtinta išilginėmis kaladėlėmis. Vidurinis ribotuvas neleidžia išstumti segtuvų ar dokumentų. Viršutinė lentyna be vidurinio ribotuvo.
Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 150 kg.
Lentynos gylis 600 mm: naudojama iš abiejų pusių. Telpa iki 192 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
lenkimo ilgis: maks. 600 mm

Pastaba:

  • Lentynos, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 4:1, turi būti apsaugotos nuo nuvirtimo.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį