Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas 300X400 mm

Prekės Nr.: 990581 300X400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 290 mm
    Gylis 400 mm
    laisvasis aukštis 300 mm
    Produkto rūšis Lentynos skirstymo elementai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990581 300X400
    EAN / GTIN 4004514220486
    Gamintojo numeris 12385-25

    Aprašymas

    Modelis:

    Skirtuką tereikia įstatyti į lentynos standartines kiaurymes.

    Paskirtis:

    Lentynų suskirstymas optimaliam smulkių dalių laikymui.

    Tinka:

    Lentynų stelažai Nr. 990500990514, lentynos Nr. 990590990580.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį