{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuota | |
Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 006 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Lentynų skaičius | 6 | |
Profilinių rėmų skaičius | 1 | |
maksimali lauko apkrova | 1 800 kg | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 990514 2500/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514222374 | |
Gamintojo numeris | 12586 |