Bazinis stelažas su lentynomis 2000/750 mm

Prekės Nr.: 990512 2000/750
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
    Lentynos storis 25 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Montavimas Įstatoma lentyna
    Medžiaga cinkuotas
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 810 mm
    Gylis 836 mm
    Lentynos aukštis 2 000 mm
    Lentynos gylis 800 mm
    Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 810 mm
    Lentynos plotis 750 mm
    Lentynos gylis 800 mm
    Lentynų skaičius 5
    Profilinių rėmų skaičius 2
    maksimali lauko apkrova 1 300 kg
    Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
    Produkto rūšis Sandėlio lentynos

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990512 2000/750
    EAN / GTIN 4004514237613
    Gamintojo numeris 12780-75

    Aprašymas

    Modelis:

    T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.
    Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    bazinis stelažas: konstrukciniai matmenys + 60 mm
    pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
    bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

    Paskirtis:

    Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

    Tiekiama:

    Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

    Pastaba:

    • Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.
    • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
    • Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
    • Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
    • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį