Pristatomas stelažas su lentynomis 2500/1000 mm

Prekės Nr.: 990506 2500/1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Lentynos storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuotas
Lentynos aukštis 2 500 mm
Lentynos gylis 500 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 006 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 500 mm
Lentynų skaičius 6
Profilinių rėmų skaičius 1
maksimali lauko apkrova 1 800 kg
Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
Produkto rūšis Sandėlio lentynos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990506 2500/1000
EAN / GTIN 4004514202734
Gamintojo numeris 12756

Aprašymas

Modelis:

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.
Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: konstrukciniai matmenys + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekiama:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

  • Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
  • Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
  • Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį