{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg | |
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Aukštis | 2 500 mm | |
Plotis | 756 mm | |
Gylis | 436 mm | |
Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
Lentynos gylis | 400 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 756 mm | |
Lentynos plotis | 750 mm | |
Lentynos gylis | 400 mm | |
Lentynų skaičius | 6 | |
Profilinių rėmų skaičius | 1 | |
maksimali lauko apkrova | 1 800 kg | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 990502 2500/750 | |
EAN / GTIN | 4004514204974 | |
Gamintojo numeris | 12746-75 |