Bazinis stelažas su lentynomis 2500/750 mm

Prekės Nr.: 990500 2500/750
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuota

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Lentynos storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuota
Aukštis 2 500 mm
Plotis 810 mm
Gylis 436 mm
Lentynos aukštis 2 500 mm
Lentynos gylis 400 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 810 mm
Lentynos plotis 750 mm
Lentynos gylis 400 mm
Lentynų skaičius 6
Profilinių rėmų skaičius 2
maksimali lauko apkrova 1 800 kg
Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
Produkto rūšis Sandėlio lentynos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990500 2500/750
EAN / GTIN 4004514204851
Gamintojo numeris 12741-75

Aprašymas

Modelis:

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.
Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: konstrukciniai matmenys + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekiama:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

  • Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
  • Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
  • Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį