Šoniniai rėmai, Gylis 325 mm, Aukštis: 1000mm

Prekės Nr.: 990420 1000
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Gylis 325 mm
Paskirtis Segtuvų stelažas
Produkto rūšis Šoniniai rėmai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990420 1000
EAN / GTIN 4045197517876
Gamintojo numeris 990420 1000

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005, dengtos milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį