{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 975 mm | |
Gylis | 325 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 975 mm | |
Lentynos plotis | 946 mm | |
Lentynos plotis plotis iki rėmų | 900 mm | |
Lentynos gylis | 325 mm | |
Atraminė juostelė | taip | |
Lentynų skaičius | 2 | |
tinka segtuvų skaičiui | 20 | |
Profilinių rėmų skaičius | 1 | |
maksimali lauko apkrova | 900 kg | |
Produkto rūšis | Segtuvų stelažas |
Produkto numeris | 990405 800 | |
EAN / GTIN | 4045197517814 | |
Gamintojo numeris | 990405 800 |