Bazinis segtuvų stelažas su 2 rėmais 800 mm

Prekės Nr.: 990400 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 800 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 325 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 000 mm
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 900 mm
Lentynos gylis 325 mm
Atraminė juostelė taip
Lentynų skaičius 2
tinka segtuvų skaičiui 20
Profilinių rėmų skaičius 2
maksimali lauko apkrova 900 kg
Produkto rūšis Segtuvų stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Gamintojo numeris 990400 800

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (50x25x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Lentynos iš cinkuoto lakštinio metalo, su įpjovomis skiriamųjų sienelių tvirtinimui, su užlenkta tvirtinimo juosta siekiant išvengti daiktų nuslydimo.

Spalva:

Rėmai-stovai ryškiai mėlyni RAL 5005, dengti milteliais. Skersinių pora visada tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį