{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg | |
Lentynos storis | 38 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Storis | 38 mm | |
Lentynos plotis | 975 mm | |
Lentynos gylis | 975 mm | |
Lentynos priekis (matmuo A) | 636 mm | |
Lentynos gylis (matmuo B) | 970 mm | |
tinka jungti su stelažais, kurių gylis | 500 mm | |
Paskirtis | Sandėlio lentynos | |
Produkto rūšis | Lentyna |
Produkto numeris | 990370 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115180 | |
Gamintojo numeris | 990370 500 |