Lentyna, cinkuota su skersinių pora 500 mm

Prekės Nr.: 990320 500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stelažams, kurių gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Lentynos storis 38 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 946 mm
Gylis 495 mm
Storis 38 mm
tinka stelažams, kurių gylis 500 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135
Gamintojo numeris 990320 500

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai pakabinimui ant rėmų. Cinkuota lentyna uždedama ant skersinių poros.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams.
Ant skersinių poros galima uždėti stiklo arba medžio plokštę.

Spalva:

Skersinių pora visada tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį