{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg | |
Lentynos storis | 38 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lentynos aukštis | 1 000 mm | |
Lentynos plotis | 975 mm | |
Lentynos gylis | 975 mm | |
Lentynos priekis (matmuo A) | 777 mm | |
Lentynos gylis (matmuo B) | 900 mm | |
Lentynų skaičius | 3 | |
tinka jungti su stelažais, kurių gylis | 400 mm | |
maksimali lauko apkrova | 900 kg | |
Stelažo surinkimui reikia jungiamųjų lentynų | taip | |
Sprendimas, kad kampe stovėtų atskiras elementas | ne | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Kampo jungtis |
Produkto numeris | 990241 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406114114 | |
Gamintojo numeris | 990241 1000 |