Sieninis laikiklis, su tvirtinimo elementais

Prekės Nr.: 990195
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis Sandėlio lentynos
Reguliuojamas atstumas tarp sienelių 70 mm - 105 mm
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Stelažo fiksatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990195
EAN / GTIN 4045197518064
Gamintojo numeris 990195

Aprašymas

Paskirtis:

Lentynų tvirtinimui iš galo prie sienos, siekiant išvengti nuvirtimo pavojaus. Atstumas nuo sienos reguliuojamas nuo 70 iki 105 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį