Įstrižinis ramstis, su tvirtinimo elementais

Prekės Nr.: 990190
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 1 470 mm
    tinka surenkamam stelažui su lentynomis 900000−990025
    Paskirtis Stelažas
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Ramstis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990190
    EAN / GTIN 4045197518040
    Gamintojo numeris 990190

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Papildomam atskirai stovinčių arba pavienių stelažų
    sutvirtinimui. Kas 3 m lentynos ilgio rekomenduojama naudoti įstrižinius ramsčius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį