Sustiprinimo skersinis 1000 mm

Prekės Nr.: 990180 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
986 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 1 000 mm
    Maksimalus kiekvienos lentynos skaičius 2
    tinka lentynoms 990060
    Keliamosios galios padidinimas, lentyną sustiprinus skersiniu 60 kg
    Paskirtis Sandėlio lentynos
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Ramstis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990180 1000
    EAN / GTIN 4045197518033
    Gamintojo numeris 990180 1000

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Papildomam lentynų stabilizavimui Nr. 990060 sandėliuojant ypač sunkias dalis (iš apačios įstumiama į lentyną).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį