Kampinė lentyna su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais, Tinka jungti su stelažais, kurių gylis: 400mm

Prekės Nr.: 990080 400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka jungti su stelažais, kurių gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 230
  • Lentynos storis: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 230 kg
Lentynos storis 30 mm
Storis 30 mm
Lentynos plotis 400 mm
Lentynos gylis 400 mm
tinka jungti su stelažais, kurių gylis 400 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Gamintojo numeris 990080 400

Aprašymas

Modelis:

Su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais.

Paskirtis:

Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

Spalva:

Pilkas, dengtas milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį