Atskira lentyna su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais 600 mm

Prekės Nr.: 990060 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 255 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos storis: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos storis 30 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 600 mm
    Storis 30 mm
    Lentynos be sustiprinimo skersinio keliamoji galia 180 kg
    Lentynos su 1 sustiprinimo skersiniu Nr. 990180 240 kg
    Lentynos su 2 sustiprinimo skersiniais Nr. 990180 300 kg
    Paskirtis Sandėlio lentynos
    Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990060 600
    EAN / GTIN 4045197517999
    Gamintojo numeris 990060 600

    Aprašymas

    Modelis:

    Su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais.

    Paskirtis:

    Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

    Spalva:

    Pilkas, dengtas milteliais.