Lentynų atramos su plastikinėmis atraminėmis kojomis, vnt., Aukštis: 3000mm

Prekės Nr.: 990050 3000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 3 004 mm
Profilio plotis 40 mm
Profilis Gylis 40 mm
Profilio storis 2 mm
Spalva labai juodos spalvos RAL 9005, dažyta milteliniu būdu
Lentynų pritaikymas 4-pusis
Galima naudoti kaip kampinį stulpą taip
Produkto rūšis Stelažo atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990050 3000
EAN / GTIN 4045197517968
Gamintojo numeris 990050 3000

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtos kvadratinės atramos, atstumu 40: 40 mm su įkabinimo angomis lentynoms priderinti pagal laikomą krovinį.
40×40×2 mm, su plastikinėmis atraminėmis kojomis.

Paskirtis:

Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

Spalva:

Juodos spalvos RAL 9005, dengtas milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį