{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 180 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Lentynos aukštis | 2 000 mm | |
Lentynos gylis | 500 mm | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys aukštis | 2 004 mm | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 058 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 500 mm | |
Lentynos plotis plotis iki rėmų | 950 mm | |
Lentynų skaičius | 5 | |
Stelažo stovų skaičius | 4 | |
maksimali sekcijos apkrova, kai atstumas tarp lentynų 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
Surinkimas kištukiniu principu | taip | |
Lentynų tvirtinimo būdas | Kūginiai kaiščiai | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 990010 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518088 | |
Gamintojo numeris | 990010 2000 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |