{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 180 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
Lentynos gylis | 400 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys aukštis | 2 504 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 031 mm | |
Lentynos plotis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 400 mm | |
Lentynos plotis plotis iki rėmų | 950 mm | |
Lentynų skaičius | 6 | |
Stelažo stovų skaičius | 2 | |
maksimali sekcijos apkrova, kai atstumas tarp lentynų 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Surinkimas kištukiniu principu | taip | |
Lentynų tvirtinimo būdas | Kūginiai kaiščiai | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 990005 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197518262 | |
Gamintojo numeris | 990005 2500 |