{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Apimtis | 120 l | |
Tūrio tolerancija | -6 / +8 l | |
Nominalus tūris | 120 | |
Aukštis | 1 005 mm | |
Plotis | 480 mm | |
Gylis | 555 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Spalva | geltonas | |
Svoris | 10,5 kg | |
Keliamoji galia pagal DIN EN | 48 kg | |
Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
Produkto numeris | 987805 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684388 | |
Gamintojo numeris | 1150933 |