Antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris, 75 litrų su užsidarančiu įmetimo dangčiu 5005

Prekės Nr.: 987150 5005
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įmetimo dangčio spalva RAL Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 70 l
Aukštis 1 000 mm
Plotis 400 mm
Gylis 380 mm
Įmetimo dangčio spalva RAL 5005
Svoris 19,8 kg
Produkto rūšis Šiukšliadėžės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 987150 5005
EAN / GTIN 4031068130992
Gamintojo numeris 660-075-0-2-200 + 5005

Aprašymas

Modelis:

75 litrų rūšiavimo konteineris su cinkuotomis vidinėmis talpomis (dugnas hermetiškas) ir varstomomis durimis (su magnetiniu laikikliu ir keturbriaune spyna).
Su savaime užsidarančiu įmetimo dangčiu, atspariu ugniai ir slopinančiu kvapus.

Standartas:

Atsparumas ugniai pagal DIN 4102 ir DIN EN 13501-1.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.
Įmetimo dangčiui pažymėti atitinkama spalva yra pridėti labai tvirti,
lipnūs spalvoti lapeliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį