Įkabinama vonia-lentyna dažyta, su grotelėmis, Tinka skersiniams, kurių ilgis (mm) / surenkamas tūris (l): 2700/200

Prekės Nr.: 983045 2700/200
2700/200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka skersiniams, kurių ilgis (mm) / surenkamas tūris (l) Vnt. kaina su PVM
  • medžiagos storis: 3
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 3 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas
Surenkamas tūris 200 l
Aukštis 130 mm
Plotis 2 650 mm
Gylis 1 250 mm
Vidinis gylis 915 mm
Tinka skersiniams, kurių ilgis 2 700 mm
Paskirstyta apkrova 1 000 kg/m2
Svoris 151 kg
Produkto rūšis Vonia-lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 983045 2700/200
EAN / GTIN 2050001937698

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm.
Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

Statinių saugus laikymas ir pildymas. Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.

Tinka:

Padėklų lentynos 1100 mm gylio.
Tinka kabinti į padėklų stelažus Nr. 991202991227.

Spalva:

Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį