{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas | |
Surenkamas tūris | 240 l | |
Aukštis | 250 mm | |
Plotis | 1 750 mm | |
Gylis | 1 300 mm | |
Tinka skersiniams, kurių ilgis | 1 800 mm | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Svoris | 134 kg | |
Produkto rūšis | Vonia-lentyna |
Produkto numeris | 983015 1800/240 | |
EAN / GTIN | 2050001937667 |