{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikymas | Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; Pavojingumo vandeniui klasė 1-3 | |
Surenkamas tūris | 85 l | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Vonelių aukštis | 123 mm | |
ratukų apkrova | 450 kg | |
Paskirstyta apkrova | 5 000 kg/m2 | |
Svoris | 100 kg | |
Produkto rūšis | Apsauginė grindų vonelė |
Produkto numeris | 982500 2000X500 | |
EAN / GTIN | 4260139976102 | |
Gamintojo numeris | P25-1246-B |