Statinės apsauginis vožtuvas

Prekės Nr.: 981525
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga Žalvaris
    Vožtuvas atsidaro, kai 0,35 bar
    Prijungimo sriegis 2 in
    Produkto rūšis Apsauginis vožtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 981525
    EAN / GTIN 4250101102394
    Gamintojo numeris 2777

    Aprašymas

    Modelis:

    Statinės apsauginis vožtuvas iš žalvario, 2 colių sriegis. Užtikrina būtiną slėgio pusiausvyrą pylimo metu. Vožtuvas atsidaro prie 0,35 bar.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį