Piltuvas iš plieninės skardos A

Prekės Nr.: 981500 A
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas A
    Apimtis 30 l
    Aukštis 135 mm
    650 mm
    Medžiaga Lakštinis plienas
    Produkto rūšis Statinės piltuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 981500 A
    EAN / GTIN 4250101103964
    Gamintojo numeris 12125

    Aprašymas

    Modelis:

    lakštinio plieno, lakuoti - mėlynos spalvos RAL 5010, dengti milteliais. Užpildoma per plieninės statinės 2 colių angą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį