{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikymas | 1-3 klasės vandenį teršiančių medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Pavojingumo vandeniui klasė 1-3 | |
Surenkamas tūris | 255 l | |
Statinės turinys | 200 l | |
Aukštis | 275 mm | |
Plotis | 1 235 mm | |
Gylis | 1 235 mm | |
Statinių skaičius | 4 | |
Leistinoji apkrova | 950 kg | |
Svoris | 37 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981425 4X200 | |
EAN / GTIN | 4250101149719 | |
Gamintojo numeris | 31861 |