Surinkimo vonia 200 l statinėms su grotelėmis, cinkuota 2X200

Prekės Nr.: 981425 2X200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Statinių skaičius × talpa (l) Vnt. kaina su PVM
  • Laikymas: 1-3 klasės vandenį teršiančių medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Pavojingumo vandeniui klasė 1-3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Laikymas 1-3 klasės vandenį teršiančių medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Pavojingumo vandeniui klasė 1-3
    Surenkamas tūris 220 l
    Statinės turinys 200 l
    Aukštis 350 mm
    Plotis 865 mm
    Gylis 1 245 mm
    Statinių skaičius 2
    Leistinoji apkrova 760 kg
    Svoris 31 kg
    Produkto rūšis Surinkimo vonelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 981425 2X200
    EAN / GTIN 4250101184024
    Gamintojo numeris 33054

    Aprašymas

    Modelis:

    Su išpjovomis, todėl voneles transportavimo vežimėliais galima iškart pastumti kur norite. Transportuoti galima tik tuščias surinkimo vonias.
    Taip pat prieinama keltuvu.

    Paskirtis:

    Draudžiama laikyti degias medžiagas (draudimas galioja Vokietijoje).

    Standartas:

    Bendras Konstrukcijos priežiūros sertifikatas DIBt, Berlynas, ir atitikties deklaracija (ÜHP).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį