Mažųjų konteinerių vonia, plastikinė 18 l

Prekės Nr.: 981350 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Surenkamas tūris (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Surenkamas tūris 18 l
Aukštis 80 mm
Plotis 560 mm
Gylis 430 mm
Vidinis aukštis 80 mm
Vidinis plotis 530 mm
Vidinis gylis 380 mm
Medžiaga PE
Išpiltuvas ne
Svoris 0,8 kg
Produkto rūšis Mažos talpos vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Gamintojo numeris AWK10050

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės vonios mažiesiems konteineriams, atsparios rūgštims, šarmams, alyvoms ir t.t., lengvos ir tvirtos.
Vonia iš PE, juoda.

Paskirtis:

Surinkti pravarvančius skysčius, valymo darbams ir pan.

Pastaba:

Vonios be DIBt sertifikato. Prašome laikytis savo šalies specialių taisyklių ir reikalavimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį