{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
Surenkamas tūris | 216 l | |
Statinės turinys | 200 l | |
Aukštis | 285 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 1 200 mm | |
Kiek telpa 200 litrų statinių | 4 | |
Statinių skaičius | 4 | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Svoris | 81 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981285 4X200 | |
EAN / GTIN | 2050001937599 |